›

QDX KIT CERNIERE PER PANNELLI

Cod. Rexel GWGWD3457
Cod. Produttore GWD3457
Cod. EAN 8034035053092

Informazioni principali

  • Serie: QDX 630 L
  • Corrente nominale: fino a 630A
  • Grado protezione: IP43
  • Installazione: a parete o a pavimento
  • Cablaggio: struttura completamente aperta
  • Montaggio: semplice e veloce
  • Componenti: quadri componibili
  • Applicazione: quadri elettrici modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Caratteristiche tecniche

Serie

POWER,QDX 630 L

QDX KIT CERNIERE PER PANNELLI