Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3631
Cod. Produttore
GWD3631
Cod. EAN
8034035142390

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 630A
  • Grado di protezione: IP43
  • Dimensioni: 850x1800 mm
  • Installazione: a pavimento
  • Porta: vetro
  • Cablaggio: struttura aperta
  • Serie: QDX 630 L
  • Versioni: parete e pavimento

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Grigio

larghezza

850 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1800 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

QDX 630L PAVIM PORTA VETRO 850X1800

€ 534,36 x 1 pz.
(pz.)