Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3020
Cod. Produttore
GWD3020
Cod. EAN
8034035046261

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 630 A
  • Grado di protezione: IP43
  • Tipologia: Quadri componibili
  • Montaggio: a parete o a pavimento
  • Cablaggio: struttura aperta
  • Dimensioni telaio posteriore: 300x120 mm
  • Serie: QDX 630 L
  • Installazione: semplice e veloce

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

1200 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

300 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

QDX 630L PARETE TELAIO POST 300X120

€ 119 x 1 pz.
(pz.)