Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3614
Cod. Produttore
GWD3614
Cod. EAN
8034035142222

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 630A
  • Grado di protezione: IP43
  • Tipo: Quadri componibili
  • Installazione: A parete o pavimento
  • Dimensioni: 300x120 mm
  • Cablaggio: Struttura aperta
  • Serie: QDX 630 L
  • Montaggio: Semplice e veloce

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1200 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

QDX 630L PARETE PORTA CIECA 300X120

€ 182,81 x 1 pz.
(pz.)