Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3010
Cod. Produttore
GWD3010
Cod. EAN
8034035046186

Informazioni di prodotto

  • Corrente max: 630A
  • Grado protezione: IP43
  • Montaggio: a parete o pavimento
  • Cablaggio: struttura aperta
  • Altezza: 1200 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Serie: QDX 630 L
  • Conformità: Direttive UE

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Altro

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

1260 mm

numero RAL

7035

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

QDX 630L PARETE MONT VERT B300 H120

€ 104,35 x 1 pz.
(pz.)