Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3164
Cod. Produttore
GWD3164
Cod. EAN
8034035047329

Informazioni di prodotto

  • Serie: QDX 630 H
  • Corrente nominale: fino a 630A
  • Grado di protezione: IP55
  • Tipologia: Quadri monoblocco e componibili
  • Versioni: parete e pavimento
  • Struttura parete: lamiera saldata
  • Struttura pavimento: modulare asportabile
  • Applicazioni: massima protezione agenti esterni

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

colore

Altro

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

400 mm

numero RAL

7035

Serie

POWER,QDX 630 H

Produttore

QDX 630H PAVIM MONTANTI 400X1800

€ 177,94 x 1 pz.
(pz.)