Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3672
Cod. Produttore
GWD3672
Cod. EAN
8034035142802

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 630A
  • Grado di protezione: IP55
  • Dimensioni base: 400x400 mm
  • Struttura: Monoblocco e componibile
  • Installazione: Parete e pavimento
  • Serie: QDX 630 H
  • Materiale: Lamiera saldata
  • Protezione: Massima agenti esterni

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Serie

POWER,QDX 630 H

Produttore

QDX 630H PAVIM BASE TESTATA 400X400

€ 534,36 x 1 pz.
(pz.)