Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3671
Cod. Produttore
GWD3671
Cod. EAN
8034035142796

Informazioni di prodotto

  • Serie: QDX 630 H
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Grado di protezione: IP55
  • Struttura: Monoblocco e componibile
  • Installazione: Parete e pavimento
  • Dimensioni base: 400x250 mm
  • Materiale: Lamiera saldata

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Serie

POWER,QDX 630 H

Produttore

QDX 630H PAVIM BASE TESTATA 400X250

€ 392,56 x 1 pz.
(pz.)