Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3694
Cod. Produttore
GWD3694
Cod. EAN
8034035143021

Informazioni di prodotto

  • Serie: QDX 630 H
  • Corrente nominale: fino a 630A
  • Grado protezione: IP55
  • Struttura: monoblocco e componibile
  • Versioni: parete e pavimento
  • Dimensioni pannello: 400x1800 mm
  • Materiale: lamiera saldata
  • Protezione: massima agenti esterni

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

1800 mm

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

POWER,QDX 630 H

Produttore

QDX 630H PAV PANNELLO POST 400X1800

€ 142,87 x 1 pz.
(pz.)