Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3680
Cod. Produttore
GWD3680
Cod. EAN
8034035142888

Informazioni di prodotto

  • Portata nominale: fino a 630A
  • Grado di protezione: IP55
  • Tipologia: Quadri monoblocco e componibili
  • Installazione: parete e pavimento
  • Struttura: lamiera saldata (parete)
  • Struttura: modulare con parte frontale asportabile (pavimento)
  • Dimensioni pannello: 2000x250 mm
  • Serie: QDX 630 H

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

colore

Grigio

larghezza

250 mm

altezza

2000 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

POWER,QDX 630 H

Produttore

QDX 630H PAV PANN LATERALI 2000X250

€ 186,83 x 1 pz.
(pz.)