Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3651
Cod. Produttore
GWD3651
Cod. EAN
8034035142598

Informazioni di prodotto

  • Serie: QDX 630 H
  • Porta: Vetro
  • Dimensioni: 600x100 cm
  • Corrente nominale: 630A
  • Grado protezione: IP55
  • Tipologia: Monoblocco e componibili
  • Montaggio: Parete e pavimento
  • Struttura: Lamiera saldata/modulare

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1000 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

POWER,QDX 630 H

Produttore

QDX 630H PARETE PORTA VETRO 600X100

€ 358,61 x 1 pz.
(pz.)