Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /
Informazioni di prodotto
corrente nominale In
125 A
tensione di dimensionamento
500 V
numero di punti di fissaggio per ogni piano
15
larghezza/dimensione modulare
137 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
52 mm
lunghezza
97 mm
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
10 mm² 35 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
10 mm² 25 mm²
sezione conduttore collegabile unifilare
sezione conduttore collegabile multifilare
temperatura d’esercizio
-40 °C 100 °C
esecuzione collegamento elettrico 1
raccordo a vite
esecuzione collegamento elettrico 2
posizione di collegamento
laterale
tipo di montaggio
barra cieca 35 mm
materiale del corpo isolante
materiale termoplastico
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
colore
grigio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te