Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBQBLOK1P400
Cod. Produttore
QBLOK1P400
Cod. EAN
8017963102766

Informazioni di prodotto

Morsettiera unipolare 400A
QBLOK1P400A10 Morsettiera unipolare 400A

corrente nominale In

160 A

tensione di dimensionamento

690 V

numero di punti di fissaggio per ogni piano

10

larghezza/dimensione modulare

51 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

68 mm

lunghezza

90 mm

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

70 mm² 185 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

70 mm² 185 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

70 mm² 185 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

70 mm² 185 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

sopra

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

Bianco

Produttore

QBLOK1P400A10 MORSETT. 1P-400A-10F.