Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /
Informazioni di prodotto
corrente nominale In
160 A
tensione di dimensionamento
690 V
numero di punti di fissaggio per ogni piano
10
larghezza/dimensione modulare
51 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
68 mm
lunghezza
90 mm
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
35 mm² 120 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
sezione conduttore collegabile unifilare
sezione conduttore collegabile multifilare
temperatura d’esercizio
-40 °C 100 °C
esecuzione collegamento elettrico 1
raccordo a vite
esecuzione collegamento elettrico 2
posizione di collegamento
sopra
tipo di montaggio
barra cieca 35 mm
materiale del corpo isolante
materiale termoplastico
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
colore
Bianco
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te