Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBQBLOK1P160
Cod. Produttore
QBLOK1P160
Cod. EAN
8017963102742

Informazioni di prodotto

Morsettiera unipolare 160A a 9 fori
QBLOK1P160A6 Morsettiera unipolare 160A a 9 fori

corrente nominale In

160 A

tensione di dimensionamento

690 V

numero di punti di fissaggio per ogni piano

6

larghezza/dimensione modulare

41.6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51 mm

lunghezza

70.5 mm

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 mm² 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 mm² 50 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

10 mm² 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 mm² 70 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

sopra

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

Bianco

Produttore

QBLOK1P160A6 MORSETT. 1P-160A-6F.