Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBQBLOK7002
Cod. Produttore
QBLOK7002
Cod. EAN
8017963064460

Informazioni di prodotto

Morsettiera unipolare 7x10mm2, verde
QBLOK.7/TE Morsettiera unipolare 7x10mm2, verde

numero di punti di fissaggio per ogni piano

7

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

33 mm

lunghezza

53 mm

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

sopra

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

verde

numero di piani

1

tensione di dimensionamento

500 V

corrente nominale In

63 A

Produttore

QBLOK.7/TE MORS.16MMQ 7F VERDE V0