Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBQBLOK7001
Cod. Produttore
QBLOK7001
Cod. EAN
8017963064446

Informazioni di prodotto

Morsettiera unipolare 7x10mm2, blu
QBLOK.7/BLU Morsettiera unipolare 7x10mm2, blu

corrente nominale In

63 A

tensione di dimensionamento

500 V

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

7

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

33 mm

lunghezza

53 mm

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1.5 mm² 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1.5 mm² 10 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5 mm² 10 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

sopra

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

blu

Produttore

QBLOK.7/BLU MORS.16MMQ 7F BLU V0