Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306668
Cod. Produttore
306668
Cod. EAN
8018367668933

Informazioni di prodotto

Q-LIGHT 12 S/W 830 AN96 offre una soluzione efficiente e robusta per l’illuminazione esterna.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Corpo e base in alluminio pressofuso verniciato per facilità di montaggio e durabilità
  • Vano portacablaggio con pressacavi PG11 per cablaggio passante semplice e rapido
  • Versioni QUICK con scatola di connessione stagna e lampada montata per installazione immediata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in tecnopolimero trasparente, resistente agli urti e stabilizzato agli UV per lunga durata
  • Illuminazione generale efficiente grazie al riflettore in alluminio
  • Materiali di alta qualità per ridurre manutenzione e consumi energetici

Documentazione tecnica

Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato / Copertura diffusore e base per installazione a terra in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in tecnopolimero trasparente, stabilizzato agli UV e resistente agli urti / Riflettore alluminio / Vano portacablaggio in alluminio pressofuso predisposto per cablaggio passante tramite due pressacavi PG11 per cavi da Ø 5 mm a Ø 10 mm / Palo in alluminio estruso verniciato / Viti e grani di fissaggio in acciaio inox / Le versioni QUICK sono complete di scatola di connessione stagna predisposta per cablaggio passante per cavi da Ø 5 mm a Ø 13 mm e lampada montata Descrizione del produttore: Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato / Copertura diffusore e base per installazione a terra in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in tecnopolimero trasparente, stabilizzato agli UV e resistente agli urti / Riflettore alluminio / Vano portacablaggio in alluminio pressofuso predisposto per cablaggio passante tramite due pressacavi PG11 per cavi da Ø 5 mm a Ø 10 mm / Palo in alluminio estruso verniciato / Viti e grani di fissaggio in acciaio inox / Le versioni QUICK sono complete di scatola di connessione stagna predisposta per cablaggio passante per cavi da Ø 5 mm a Ø 13 mm e lampada montata

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

36000 h

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

12 ... 12 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1024 lm

Potenza totale

14 W

Apparecchio cablato

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Con lampada inclusa

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK05

materiale della copertura

Plastica trasparente

tipo di apparecchio

Lampada a colonna

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Materiale del corpo

Alluminio

altezza/profondità

118 mm

lunghezza

683 mm

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione di alimentazione

AC

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

colore del corpo

Antracite

Con piastra d'appoggio

larghezza

118 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

I