› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Q.GEN.FTV 985KWP

DKC
Cod. Rexel S9-507810-004
Cod. Produttore S9-507810-004

Informazioni principali

  • Serie: Q.GEN.FTV
  • Tensione nominale: 985 KWP
  • Alta efficienza: Garantita
  • Struttura: Robusta
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplificata
  • Durata: Prolungata
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

Il Q.GEN.FTV 985KWP rappresenta una soluzione avanzata per le esigenze di connessione elettrica. Questo prodotto è progettato per garantire un'elevata efficienza e affidabilità in una varietà di applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e ottime prestazioni anche in condizioni di utilizzo intensivo. Con un design pensato per facilitare l'installazione, il Q.GEN.FTV 985KWP è ideale per chi cerca un prodotto che unisca praticità e funzionalità. La sua versatilità lo rende adatto a diversi ambiti di impiego, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e tecnici del settore elettrico. Grazie alle sue caratteristiche avanzate, questo prodotto è in grado di soddisfare le più elevate aspettative in termini di sicurezza e prestazioni nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il Q.GEN.FTV 985KWP rappresenta una soluzione avanzata per le esigenze di connessione elettrica. Questo prodotto è progettato per garantire un'elevata efficienza e affidabilità in una varietà di applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e ottime prestazioni anche in condizioni di utilizzo intensivo. Con un design pensato per facilitare l'installazione, il Q.GEN.FTV 985KWP è ideale per chi cerca un prodotto che unisca praticità e funzionalità. La sua versatilità lo rende adatto a diversi ambiti di impiego, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e tecnici del settore elettrico. Grazie alle sue caratteristiche avanzate, questo prodotto è in grado di soddisfare le più elevate aspettative in termini di sicurezza e prestazioni nel campo dell'elettricità.
Q.GEN.FTV 985KWP