Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68206N
Cod. Produttore
GW68206N
Cod. EAN
8011564749702

Informazioni di prodotto

Q-DIN 14 DBO - 4 PRESE INTERBLOCCATE ORIZZONTALI SBF - IP44

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Sistema completo di quadri elettrici Q-DIN 14 moduli, cablato, progettato per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantieristico. Realizzato in colore grigio RAL 7035, con dimensioni compatte di 320x510x190 mm e peso di 5,4 kg, garantisce un grado di protezione IP44 e resistenza agli urti IK09. Il quadro è conforme alle normative EN 61439-3 (DBO) e certificato per la resistenza ai raggi UV secondo EN 62208, assicurando durabilità anche in ambienti esterni esposti a sole e intemperie. Dotato di morsettiera 3P+N+T, può erogare una potenza fino a 34,6 kW. La configurazione prevede 4 prese con contatto di protezione, tra cui due prese 2P+T da 16 A, una presa 3P+T da 16 A e una presa 3P+T da 32 A, tutte interbloccate e protette da interruttori MCB. L’ampia portella con maniglione ergonomico e le viti incernierate facilitano le operazioni di cablaggio e manutenzione. L’accessoriabilità del quadro lo rende adatto sia per installazioni fisse a parete o palo sia per usi trasportabili mediante maniglie e carrelli. Il prodotto è progettato secondo elevati standard di sicurezza e qualità, con prove di glow wire fino a 850 °C sulle parti attive e 650 °C sulle parti passive, e classe di isolamento II. Descrizione del produttore: 68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.

colore

Grigio

larghezza

320 mm

altezza

510 mm

protezione

Altro

Materiale del corpo

Plastica

presa CEE - 16 A

3×16 A xp xxx V

presa CEE - 32 A

1×32 A xp xxx V

alimentazione/possibilità di collegamento

Altro

manipolazione

Montaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP44

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)

3

tipo di collegamento alla rete

Altro

Serie

68 Q DIN,Building

Produttore

Quadro distribuzione elettrica IP65 5-20 moduli DIN industriale e terziario