Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68232N
Cod. Produttore
GW68232N
Cod. EAN
8011564847712

Informazioni di prodotto

Il quadro elettrico Q-DIN10 ASD offre una soluzione efficiente e versatile per la distribuzione di energia.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al sistema modulare da 5 a 20 moduli DIN
  • Compatibilità con prese da incasso e interbloccate fino a 63A
  • Design IP65 garantisce protezione ottimale in ambienti industriali e cantieri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico derivante da componenti di alta qualità e norme IEC 61439
  • Affidabilità e sicurezza nella distribuzione di energia
  • Flessibilità d’uso in ambito terziario e industriale
Serie 68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN. Consentono l'alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.

presa CEE - 16 A

2×16 A 3p 230 V

numero di interruttori magnetotermici

2

materiale della scatola

plastica

manipolazione

montaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP65

altezza

435 mm

larghezza

220 mm

Serie

68_Q_DIN,BUILDING_BLOC

colore

grigio

Produttore

Q-DIN 10 DBO - 2 PRESE IEC 309 - IP65