Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68595F
Cod. Produttore
GW68595F
Cod. EAN
8011564896291

Informazioni di prodotto

La serie 68 ASC offre soluzioni efficienti per l’elettrificazione in cantiere.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie a quadri cablati in fabbrica
  • Configurazioni personalizzabili e versatili
  • Conformità alla norma EN 61439-4 per sicurezza e qualità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico certificabile con software dedicato
  • Affidabilità e protezione tramite magnetotermici o fusibili
  • Adatto a qualsiasi dimensione di cantiere

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già  cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa. Descrizione del produttore: 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

Serie

68 ASC,Building

Produttore

Q-BOX6 ASC quadro elettrico cablato 6 prese 17 kW per cantiere certificato EN 61439-4