Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Quadri da Cantiere /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68587
Cod. Produttore
GW68587
Cod. EAN
8011564895744

Informazioni di prodotto

Q-BOX4 ASC SP3F 4 PR.SBF 17 KW EM
Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già  cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

esecuzione

armadio distributore terminale

numero di interruttori magnetotermici

3

numero di poli interruttore principale

4

corrente nominale dell'interruttore principale

32 A

numero di interruttori differenziali 30 mA

1

grado di protezione (IP)

IP55

tensione nominale

230/400 V

altezza

821 mm

larghezza

636 mm

profondità

400 mm

materiale della scatola

plastica

numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli

2

numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli

1

numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5 poli

1

Serie

68_Q_BOX_Q_DIN_ASC,BUILDING_BLOC