› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori

Relè sicurezza stand-alone 24V DC 1NA+2NC montaggio quadro

Cod. Rexel 7P774019
Cod. Produttore 774019
Cod. EAN 4046548012576

Informazioni principali

  • Ingresso: cablaggio monocanale
  • Uscite: 1 NA, 2 NC
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Larghezza: 45 mm
  • Morsetti a vite integrati
  • Relè temporizzato impulsivo
  • Tempi impulso 0,5-30 s
  • Serie: PZW 30S

Descrizione del prodotto

Rilevatore di sicurezza PZW 30S con alimentazione a 24 V DC, dotato di una configurazione di contatti con 1 NA (normalmente aperto) e 2 NC (normalmente chiusi) per garantire un controllo affidabile nelle applicazioni di sicurezza. Progettato per l’integrazione in sistemi elettrici con collegamento tramite raccordo a vite, offre un’installazione sicura e stabile. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per il monitoraggio e la protezione di macchinari e impianti industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, relè temporizzato impulsivo, controllo circuito diretroazione , tempi di impulso 12 livelli da 0,5 - 30 s.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

Relè sicurezza stand-alone 24V DC 1NA+2NC montaggio quadro