›

PZ-34-A-100 0000X000X30

Cod. Rexel GRF004396
Cod. Produttore F004396

Informazioni principali

  • Serie: PZ34
  • Grado protezione: IP60
  • Corsa elettrica: 25-300 mm
  • Materiale corpo: Alluminio anodizzato
  • Materiale albero: Acciaio Inox AISI 303
  • Forza spostamento: ≤ 0,5 N
  • Durata vita: ≥ 100x10⁶ manovre
  • Temperatura impiego: -30...+100 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I trasduttori lineari ed angolari di posizione consentono il rilevamento della posizione di parti meccaniche in movimento. La rilevazione della posizione di tipo assoluta avviene in tempo reale grazie alla tecnologia potenziometrica dove pista resistiva e collettrice sono collegate elettricamente per mezzo di spazzole a contatto diretto, montate su di un cursore, datore fisico della posizione. Il corpo dei trasduttori di posizione e costituito da diversi materiali come l alluminio anodizzato, l acciaio inossidabile AISI 316 o in materiale plastico PBT caricato con fibre di vetro, dove quest ultimo e un polimero prevalentemente utilizzato nel settore automotive, resistente ai raggi UV, nebbie saline, acidi e altri agenti aggressivi. I potenziometri Gefran sono partitori di tensione alimentabili da 1 a 60Vdc. La custodia cilindrica da 3/4 pollice (19mm), unitamente alla disponibilita di tutti i sistemi di fissaggio (staffe, snodi o flangia), rende la serie PZ34 particolarmente versatile per la risoluzione di una gamma sempre piu ampia di applicazioni. Ideale per macchine per la lavorazione e rifinitura di lastre di legno, di metallo o ripiani in vetro come per banchi prova nel settore automotive o nel settore geotecnico per riconoscere variazioni nelle crepe o cedimenti di argini, ponti o volte. Grado di protezione ambientale IP40. Corse di misura elettrica da 25 a 300 mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

100 mm

Principio di funzionamento

Potenziometrico

Tensione d'esercizio nominale

1 ... 60 V

PZ-34-A-100 0000X000X30