›

PY-1-C-150 0000X000L00

Cod. Rexel GRF055732
Cod. Produttore F055732

Informazioni principali

  • Serie: PY1
  • Corsa elettrica: 25-175 mm
  • Grado di protezione: IP40
  • Materiale corpo: Alluminio anodizzato
  • Materiale albero: Acciaio inox AISI 303
  • Velocità max spostamento: 10 m/s
  • Durata vita: >25x10⁶ manovre
  • Temperatura impiego: -30...+100°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I trasduttori lineari ed angolari di posizione consentono il rilevamento della posizione di parti meccaniche in movimento. La rilevazione della posizione di tipo assoluta avviene in tempo reale grazie alla tecnologia potenziometrica dove pista resistiva e collettrice sono collegate elettricamente per mezzo di spazzole a contatto diretto, montate su di un cursore, datore fisico della posizione. Il corpo dei trasduttori di posizione e costituito da diversi materiali come l alluminio anodizzato, l acciaio inossidabile AISI 316 o in materiale plastico PBT caricato con fibre di vetro, dove quest ultimo e un polimero prevalentemente utilizzato nel settore automotive, resistente ai raggi UV, nebbie saline, acidi e altri agenti aggressivi. I potenziometri Gefran sono partitori di tensione alimentabili da 1 a 60Vdc. Le dimensioni ridotte rendono il trasduttore modello PY1 adatto all installazione in spazi ristretti e per il rilevamento di piccoli spostamenti fornendo una riduzione delle imprecisioni meccaniche. La connessione elettrica laterale consente una struttura meccanica a stelo passante con doppio supporto dell asta, garantendo una maggior ripetibilita del segnale elettrico di posizione e una robustezza del trasduttore nel suo complesso. Ideale per piccoli apparati meccanici, valvole e attrezzatura per test e banchi di prova. Grado di protezione ambientale IP40. Corse di misura elettrica da 25 a 175 mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

25 mm

Principio di funzionamento

Potenziometrico

Tensione d'esercizio nominale

1 ... 60 V

PY-1-C-150 0000X000L00