›

PVC-FLACH-CY 4G6 QMM

Cod. Rexel HUK27096
Cod. Produttore 27096

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 4 x 6 mm²
  • Struttura: cavo piatto schermato
  • Materiale guaina: PVC speciale
  • Resistenza temperatura: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 15x spessore cavo
  • Peso approssimativo: 520 kg/km
  • Serie: PVC-flat-CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico in PVC piatto con quattro conduttori da 6 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e resistenza meccanica. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un materiale flessibile e durevole, assicurando sicurezza e affidabilità nel trasporto dell’energia. La struttura piatta facilita il posizionamento in spazi ristretti e contribuisce a una gestione ordinata dei cablaggi. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è adatto per applicazioni domestiche e industriali che necessitano di una connessione stabile e duratura.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

tensione nominale U

500 V

tensione nominale U0

300 V

isolamento filo

PVC

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

sezione nominale del conduttore

6 mm²

PVC-FLACH-CY 4G6 QMM