›

PVC-FLACH-CY 4G2,5 QMM

Cod. Rexel HUK27094
Cod. Produttore 27094

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 4 x 2,5 mm²
  • Rivestimento: PVC speciale
  • Temperatura uso: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 15x spessore
  • Schermatura: rame 85% copertura
  • Resistenza: olio e radiazioni
  • Serie: PVC-flat-CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico in PVC di alta qualità con conduttori flessibili a quattro vie da 2,5 mm², ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili. La sua struttura garantisce una buona resistenza meccanica e flessibilità, rendendolo adatto a diverse applicazioni in ambito civile e industriale. Il rivestimento in PVC assicura protezione contro l'umidità e l'usura, contribuendo alla durata nel tempo del cavo. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni costanti e sicurezza nell'uso quotidiano degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

tensione nominale U

500 V

tensione nominale U0

300 V

isolamento filo

PVC

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

PVC-FLACH-CY 4G2,5 QMM