›

PVC-FLACH 8G2,5 QMM

Cod. Rexel HUK27010
Cod. Produttore 27010

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 8
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Rivestimento: PVC speciale nero
  • Temperatura uso: -25°C a +70°C
  • Raggio minimo curvatura: 10x altezza cavo
  • Resistenza: UV e agenti atmosferici
  • Serie: HELUCONTROL® PVC-FLAT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico in PVC con sezione conduttore di 2,5 mm² e 8 conduttori. Progettato per garantire un'ottima flessibilità e resistenza meccanica, è ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Il rivestimento in PVC assicura protezione contro agenti esterni e usura, rendendo questo cavo adatto a diverse applicazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

tensione nominale U

750.0 V

tensione nominale U0

450.0 V

isolamento filo

PVC

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8.0

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

PVC-FLACH 8G2,5 QMM