›

PVC-FLACH 8G1,5 QMM

Cod. Rexel HUK27004
Cod. Produttore 27004

Informazioni principali

  • Serie: HELUCONTROL PVC-FLAT
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 8G
  • Temperatura flessibile: -25°C a +70°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +70°C
  • Resistenza: UV e agenti atmosferici
  • Classe flessibilità: DIN VDE 0295 Classe 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico in PVC di alta qualità con conduttori in rame da 1,5 mm², ideale per installazioni elettriche residenziali e industriali. La struttura piatta facilita l'installazione in spazi ristretti e garantisce una maggiore flessibilità durante la posa. Progettato per assicurare una trasmissione efficiente dell'energia elettrica, questo cavo è resistente all'usura e agli agenti esterni, offrendo sicurezza e durabilità nel tempo. Perfetto per collegamenti elettrici che richiedono un prodotto affidabile e conforme agli standard di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

tensione nominale U

750.0 V

tensione nominale U0

450.0 V

isolamento filo

PVC

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8.0

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

PVC-FLACH 8G1,5 QMM