›

PVC-FLACH 5G1,5 QMM

Cod. Rexel HUK27002
Cod. Produttore 27002

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 5 x 1,5 mm²
  • Temperatura flessibile: -25°C a +70°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +70°C
  • Raggio minimo curvatura: 10x altezza cavo
  • Resistenza: UV, agenti atmosferici
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE
  • Serie: HELUCONTROL PVC-FLAT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico in PVC piatto con 5 conduttori da 1,5 mm², ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Progettato per garantire un'ottima conduzione elettrica e una protezione efficace grazie al rivestimento in PVC, adatto a impieghi domestici e industriali. La struttura piatta facilita il passaggio in spazi ristretti e consente un'installazione ordinata e sicura.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

tensione nominale U

750.0 V

tensione nominale U0

450.0 V

isolamento filo

PVC

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5.0

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

PVC-FLACH 5G1,5 QMM