›

PVC-FLACH 4G4 QMM

Cod. Rexel HUK27013
Cod. Produttore 27013

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 4G4 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Rivestimento: Special PVC nero
  • Temperatura lavoro: -25°C a +70°C
  • Raggio minimo curvatura: 10x altezza cavo
  • Flessibilità: molto elevata
  • Protezione: resistente a UV e agenti atmosferici
  • Serie: HELUCONTROL PVC-FLAT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico in PVC piatto con quattro conduttori da 4 mm², ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche, è adatto a diversi impieghi domestici e industriali. La struttura piatta facilita il passaggio in spazi ridotti e la posa su superfici piane, mentre il rivestimento in PVC assicura protezione contro agenti esterni e usura. Questo cavo rappresenta una soluzione pratica e duratura per la distribuzione di energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

tensione nominale U

750.0 V

tensione nominale U0

450.0 V

isolamento filo

PVC

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4.0

sezione nominale del conduttore

4.0 mm²

PVC-FLACH 4G4 QMM