›

PVC-FLACH 4G25 QMM

Cod. Rexel HUK27021
Cod. Produttore 27021

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4 x 25 mm²
  • Temperatura flessibile: -25°C a +70°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +70°C
  • Raggio minimo di curvatura: 10x altezza cavo
  • Guaina esterna: Special-PVC nero RAL 9005
  • Resistente a: UV, agenti atmosferici, oli
  • Serie: HELUCONTROL PVC-FLAT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico in PVC di alta qualità con quattro conduttori da 25 mm² ciascuno, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Il rivestimento in PVC garantisce protezione contro agenti esterni e usura, assicurando durata nel tempo e sicurezza nell’utilizzo. Progettato per trasmissione efficiente di energia in impianti domestici e industriali, questo cavo offre prestazioni ottimali grazie alla sua struttura robusta e flessibile. Adatto per applicazioni che richiedono un cablaggio resistente e durevole, rappresenta una soluzione versatile per diverse esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

tensione nominale U

750.0 V

tensione nominale U0

450.0 V

isolamento filo

PVC

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4.0

sezione nominale del conduttore

25.0 mm²

PVC-FLACH 4G25 QMM