›

PVC-FLACH 4G16 QMM

Cod. Rexel HUK27020
Cod. Produttore 27020

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 16 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Temperatura operativa: -25°C a +70°C
  • Rivestimento: Special PVC nero
  • Flessibilità: molto flessibile
  • Resistenza: UV e agenti atmosferici
  • Serie: HELUCONTROL PVC-FLAT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico in PVC con sezione di 16 mm² e quattro conduttori, ideale per installazioni che richiedono alta capacità di trasporto di corrente. Il rivestimento in PVC garantisce resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, rendendo il cavo adatto a diverse applicazioni elettriche. La struttura flessibile facilita la posa e l’adattamento in spazi ridotti, assicurando affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

tensione nominale U

750.0 V

tensione nominale U0

450.0 V

isolamento filo

PVC

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4.0

sezione nominale del conduttore

16.0 mm²

PVC-FLACH 4G16 QMM