›

PVC-FLACH 4G1,5 QMM

Cod. Rexel HUK27001
Cod. Produttore 27001

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 4 x 1,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Temperatura esercizio: -25°C +70°C
  • Raggio minimo piega: 10x altezza cavo
  • Guaina: PVC nero (RAL 9005)
  • Resistenza: UV e agenti atmosferici
  • Flessibilità: molto elevata
  • Serie: HELUCONTROL® PVC-FLAT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico in PVC a quattro conduttori da 1,5 mm², ideale per installazioni elettriche residenziali e commerciali. La guaina in PVC garantisce resistenza e sicurezza, assicurando una protezione efficace contro l'usura e gli agenti esterni. Questo cavo multifilare è progettato per trasportare corrente elettrica con affidabilità, offrendo facilità di posa e flessibilità durante l'installazione. Adatto per impianti elettrici che richiedono un conduttore di sezione 1,5 mm², rappresenta una soluzione versatile e durevole per molteplici applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

tensione nominale U

750.0 V

tensione nominale U0

450.0 V

isolamento filo

PVC

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4.0

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

PVC-FLACH 4G1,5 QMM