›

PVC-FLACH 24G1,5 QMM

Cod. Rexel HUK27030
Cod. Produttore 27030

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Numero fili: 24
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Materiale isolamento: PVC
  • Temperatura uso: -25°C a +70°C
  • Raggio minimo curvatura: 10x altezza cavo
  • Protezione: resistente a UV e oli
  • Serie: HELUCONTROL PVC-FLAT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico HUK27030 è realizzato in PVC e presenta una sezione di 1,5 mm² con 24 fili da 1 mm ciascuno, garantendo flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e isolamento efficace, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La sua struttura è progettata per facilitare l’installazione in impianti elettrici civili e industriali, offrendo prestazioni ottimali in ambienti con esigenze di flessibilità e robustezza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

tensione nominale U

750.0 V

tensione nominale U0

450.0 V

isolamento filo

PVC

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

24.0

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

PVC-FLACH 24G1,5 QMM