Prodotti /

Cod. Rexel
HUK26987
Cod. Produttore
26987

Informazioni di prodotto

PVC-flach black 18 G 0.75 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico in PVC di alta qualità con sezione di 0,75 mm², ideale per installazioni elettriche residenziali e industriali. Il rivestimento in PVC garantisce resistenza all’usura, flessibilità e protezione contro agenti esterni, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Il conduttore da 18 gauge offre un’ottima conducibilità elettrica, rendendo questo cavo adatto a diverse applicazioni elettriche. La combinazione di materiali e dimensioni lo rende un componente affidabile per impianti elettrici che richiedono prestazioni costanti e sicurezza.

tensione nominale U

500 V

tensione nominale U0

300 V

isolamento filo

PVC

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

18