›

PVC-FLACH 12G2,5 QMM

Cod. Rexel HUK27011
Cod. Produttore 27011

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 12
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Rivestimento: Special PVC nero
  • Temperatura uso: -25°C a +70°C
  • Raggio minimo curvatura: 10x altezza cavo
  • Resistenza: UV e agenti atmosferici
  • Serie: HELUCONTROL PVC-FLAT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo in PVC piatto con sezione di 2,5 mm² e 12 conduttori, ideale per impianti elettrici che richiedono flessibilità e resistenza. Progettato per garantire una trasmissione sicura e affidabile della corrente, questo cavo è adatto per applicazioni domestiche e industriali, offrendo una soluzione efficiente per il collegamento di dispositivi elettrici. La struttura piatta facilita l’installazione in spazi ridotti, mentre il rivestimento in PVC assicura protezione contro usura e agenti esterni.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

tensione nominale U

750.0 V

tensione nominale U0

450.0 V

isolamento filo

PVC

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

12.0

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

PVC-FLACH 12G2,5 QMM