›

PVC-FLACH 12G1 QMM

Cod. Rexel HUK26996
Cod. Produttore 26996

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 12G1 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Temperatura operativa: -25°C a +70°C
  • Rivestimento: Special PVC nero
  • Flessibilità: molto elevata
  • Resistenza: UV e agenti atmosferici
  • Protezione: autoestinguente
  • Serie: HELUCONTROL PVC-FLAT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico in PVC con sezione 12G1 mmq, ideale per installazioni che richiedono resistenza e flessibilità. Il rivestimento in PVC garantisce protezione contro agenti esterni e usura, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Questo cavo è progettato per trasmissione efficiente di corrente in impianti elettrici, offrendo sicurezza e prestazioni elevate. Adatto per applicazioni sia domestiche che industriali, rappresenta una soluzione versatile per connessioni elettriche di qualità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

tensione nominale U

500 V

tensione nominale U0

300 V

isolamento filo

PVC

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

12

PVC-FLACH 12G1 QMM