›

PVC-FLACH 12G1,5 QMM

Cod. Rexel HUK27006
Cod. Produttore 27006

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 12 x 1,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Rivestimento: Special PVC nero
  • Temperatura d'esercizio: -25°C a +70°C
  • Raggio minimo di curvatura: 10x altezza cavo
  • Resistenza: UV e agenti atmosferici
  • Certificazioni: CE, EAC, DIN VDE
  • Serie: HELUCONTROL® PVC-FLAT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico in PVC con conduttore da 12 fili di sezione 1,5 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Il rivestimento in PVC garantisce protezione contro abrasioni e agenti esterni, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Progettato per trasmissione affidabile di corrente in impianti civili e industriali, offre facilità di posa e ottime prestazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

tensione nominale U

750.0 V

tensione nominale U0

450.0 V

isolamento filo

PVC

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

12.0

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

PVC-FLACH 12G1,5 QMM