›

PVC 2X1,5 KX DIN 100M

Cod. Rexel GRF002979
Cod. Produttore F002979

Informazioni principali

  • Tipo: PVC 2X1,5
  • Lunghezza: 100 metri
  • Normativa: DIN
  • Conduttori: doppio
  • Sezione: 1,5 mm²
  • Isolamento: PVC
  • Applicazione: residenziale/industriale
  • Serie: GRF002979

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico in PVC con doppio conduttore da 1,5 mm², conforme alla normativa DIN, ideale per impianti elettrici residenziali e industriali. La guaina in PVC garantisce resistenza e durata nel tempo, assicurando protezione contro agenti esterni e usura. La lunghezza di 100 metri permette installazioni estese con un unico prodotto, facilitando il cablaggio e la distribuzione dell’energia elettrica in modo sicuro ed efficiente. Questo cavo offre affidabilità e sicurezza per diverse applicazioni elettriche.
PVC 2X1,5 KX DIN 100M