Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATPV-25A14F
Cod. Produttore
PV-25A14F
Cod. EAN
5027590299503

Informazioni di prodotto

PV-25A14F 25AMP 1000V DC SOLAR FERRULE
Descrizione del produttore: Interruttore di protezione solare da 25 ampere con tensione nominale di 1000V DC, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti fotovoltaici. Realizzato con materiali resistenti, assicura un funzionamento efficiente e una protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni elettriche in ambito solare, combina robustezza e precisione nella caratteristica di intervento, offrendo una classe di funzionamento elevata e un indicatore di stato integrato per un monitoraggio semplice e immediato.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

14×51 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

25 A

tensione nominale

1000 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gPV

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

10 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

5,1 W

Serie

Bussmann Series

Produttore

PV-25A14F 25AMP 1000V DC SOLAR FERR