›

PURO-OZ-HF 2X1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15556
Cod. Produttore 15556

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 2x1 mm²
  • Materiale isolamento: PVC resistente a oli
  • Guaina esterna: Poliuretano grigio
  • Raggio di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Temperatura esercizio: -20°C a +80°C
  • Resistenze: Olio, UV, ozono, agenti chimici
  • Serie: PURö-OZ-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico PURO-OZ-HF con sezione 2x1 mmq di colore grigio, progettato per garantire elevate prestazioni di conduzione elettrica e sicurezza. Il materiale utilizzato assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e qualità. La sua struttura è concepita per offrire bassa emissione di fumi e proprietà autoestinguenti, caratteristiche fondamentali per applicazioni in ambienti che necessitano di standard elevati di sicurezza antincendio. Questo cavo rappresenta una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali e civili.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

5.7 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 °C

PURO-OZ-HF 2X1 QMM GREY