›

PURO-OZ 2X1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK22148
Cod. Produttore 22148

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 2x1.5 mm²
  • Materiale guaina: Poliuretano grigio
  • Temperatura flessibile: -20°C a +80°C
  • Raggio di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistenza: olio, UV, ozono
  • Test tensione core/core: 4000 V
  • Serie: PURO-OZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico PURO-OZ con sezione 2x1.5 mm² di colore grigio, ideale per installazioni elettriche residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nella trasmissione di corrente elettrica. Progettato per offrire flessibilità e facilità di posa, questo cavo è adatto a diverse applicazioni elettriche, assicurando resistenza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

6.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 °C

PURO-OZ 2X1.5 QMM GREY