›

PURO-JZ-HF-YCP 4G16 QMM GREY

Cod. Rexel HUK22492
Cod. Produttore 22492

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione cavi: 4G16 mm²
  • Materiale isolamento: PVC resistente agli oli
  • Guaina esterna: Poliuretano grigio
  • Raggio di curvatura: flessibile 10x Ø esterno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Resistenza: olio, UV, agenti atmosferici
  • Serie: PURO-JZ-HF-YCP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico PURO-JZ-HF-YCP con sezione 4G16 mm² di colore grigio, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza meccanica e protezione contro le interferenze elettromagnetiche, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un trasporto efficiente della corrente in ambienti industriali e civili, questo cavo è conforme alle normative vigenti per l'uso in impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

24 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

16 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

PURO-JZ-HF-YCP 4G16 QMM GREY