›

PURO-JZ-HF-YCP 4G10 QMM GREY

Cod. Rexel HUK22489
Cod. Produttore 22489

Informazioni principali

  • Serie: PURO-JZ-HF-YCP
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Voltaggio di prova: 4000 V
  • Isolamento: PVC resistente agli oli
  • Rivestimento esterno: Poliuretano grigio
  • Raggio di curvatura: Flessibile 10x Ø est.
  • Schermatura: Treccia rame stagnato 85%
  • Resistenze: Olio, UV, ozono, agenti chimici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico PURO-JZ-HF-YCP con conduttori da 4G10 mm², di colore grigio, progettato per garantire alte prestazioni e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di qualità, offre resistenza e affidabilità per applicazioni professionali. La sua struttura è studiata per facilitare la posa e assicurare una lunga durata nel tempo, ideale per impianti che richiedono un cablaggio robusto e conforme agli standard di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

21 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

10 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

PURO-JZ-HF-YCP 4G10 QMM GREY