Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22436
Cod. Produttore
22436

Informazioni di prodotto

PURö-JZ-HF-YCP grey 4 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico PURO-JZ-HF-YCP 4G1 di colore grigio, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo cavo è caratterizzato da una struttura robusta e resistente, ideale per l’uso in ambienti che richiedono sicurezza e durata. La sezione 4G1 indica la presenza di quattro conduttori con sezione da 1 mm², adatta per applicazioni di distribuzione elettrica con necessità di protezione e messa a terra. Il materiale isolante e la costruzione sono studiati per assicurare una buona flessibilità e resistenza all’usura, rendendo questo cavo una scelta efficiente per impianti elettrici civili e industriali.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

9 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 °C