›

PURO-JZ-HF-YCP 4G0,75 QMM GREY

Cod. Rexel HUK22419M
Cod. Produttore 22419M

Informazioni principali

  • Tipo: PUROE-JZ-HF-YCP
  • Conduttori: 4G0,75 mm²
  • Sezione: 0,75 mm²
  • Colore: Grigio
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Serie: HUK22419M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico PURO-JZ-HF-YCP con 4 conduttori da 0,75 mm² di sezione, rivestito in materiale grigio. Progettato per garantire elevate prestazioni in impianti elettrici, offre flessibilità e resistenza, ideale per applicazioni che richiedono un cavo affidabile e di qualità.
PURO-JZ-HF-YCP 4G0,75 QMM GREY