›

PURO-JZ-HF 7G6 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15639
Cod. Produttore 15639

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura flessibile: -20°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Raggio curvatura minimo: 7,5x diam. esterno
  • Isolamento: PVC resistente agli oli
  • Guaina: Poliuretano grigio (RAL 7001)
  • Resistente a: olio, UV, ozono, agenti atmosferici
  • Serie: PURO-JZ-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico PURO-JZ-HF con sezione 7G6 mm² di colore grigio, progettato per garantire elevate prestazioni in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e affidabilità per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Ideale per installazioni che necessitano di un cavo flessibile e robusto, adatto a diversi ambienti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

18.1 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

PURO-JZ-HF 7G6 QMM GREY