›

PURO-JZ-HF 7G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15560
Cod. Produttore 15560

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Numero conduttori: 7
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Rivestimento: Poliuretano grigio
  • Temperatura: -20°C a +80°C
  • Raggio curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistenze: olio, UV, usura
  • Serie: PURO-JZ-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico PURO-JZ-HF da 7 conduttori con sezione di 1 mm², caratterizzato da un rivestimento grigio resistente. Progettato per garantire elevate prestazioni in impianti elettrici, offre affidabilità e sicurezza grazie alla sua struttura di alta qualità. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durabilità nel tempo, questo cavo è adatto a installazioni che necessitano di un materiale isolante conforme agli standard. La sua configurazione a 7 fili consente una trasmissione efficiente della corrente elettrica in diversi contesti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

9.2 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

PURO-JZ-HF 7G1 QMM GREY